Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Zylinderrollenlager NJ2219 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10106889
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ2219 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NSK-Zylinderrollenlager NJ2219 W
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,85 kg
Innen:
95 mm
Außen:
170 mm
Breite:
43 mm
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10106889, NJ2219W, NSKNJ2219, NJ2219NSK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 143,75*
€ 180,13*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 139,80*
€ 181,23*
53 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 214,30*
€ 269,59*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 234,22*
€ 301,12*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,12*
€ 358,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.