Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Nadelhülsen HK1622 ZWD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10106948
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK1622 ZWD
EAN/GTIN:
     4547359071528
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
NTN-Nadelhülsen HK1622 ZWD
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Innen:
16 mm
Außen:
22 mm
Breite:
22 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Nadelreihen:
zweireihiges Lager
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10106948, HK1622ZWD, NTNHK1622, HK1622NTN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,82*
€ 2,64*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,83*
€ 2,65*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 2,99*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,36*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 2,36*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.