Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Spindellager 7002 A5TRSULP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10107384
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7002 A5TRSULP3
EAN/GTIN:
     0029176655951
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
NSK-Spindellager 7002 A5TRSULP3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,031 kg
Innen:
15 mm
Außen:
32 mm
Breite:
9 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Schmierung:
konserviert
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10107384, 7002A5TRSULP3, NSK7002, 7002NSK
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 69,33*
€ 94,98*
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 79,55*
€ 97,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.