Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KMK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10111177
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMK4
EAN/GTIN:
     7316571483542
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
SKF-Muttern KMK4
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,03 kg
Innen:
20 mm
Außen:
32 mm
Breite:
9 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Wellenmutter
Weitere Suchbegriffe: skf kontermutter, sicherungsmutter (ohne norm), 10111177, KMK4, SKFKMK4, KMK4SKF
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 21,56*
€ 28,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,01*
€ 31,66*
€ 4,95*
ab € 25,517*
€ 33,767*
€ 8,95*
ab € 25,85*
€ 35,30*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,29*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.