Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KMK0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10111669
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMK0
EAN/GTIN:
     7316571483504
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
SKF-Muttern KMK0
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,016 kg
Innen:
10 mm
Außen:
20 mm
Breite:
9 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Wellenmutter
Weitere Suchbegriffe: 10111669, KMK0, SKFKMK0, KMK0SKF
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
298
1
€ 8,90*
ab € 27,94*
€ 36,17*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,60*
€ 39,23*
1
€ 8,95*
ab € 32,42*
€ 43,15*
1
€ 3,19*
ab € 34,47*
€ 44,42*
Lager 214
21
1
€ 4,30*
ab € 37,00*
€ 50,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.