Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR-Ummantelte Keilriemen B115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10112467
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     B115
EAN/GTIN:
     4099604012898
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215 b/17
SWR-Ummantelte Keilriemen B115
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,57 kg
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Artikelart:
Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Ausführung:
ummantelt
Querschnitt b x h:
17 x 11
Winkel:
40 Grad
Nennlänge:
Li (Innenlänge)
Richtlänge:
La - 26 oder Li + 43
Aussenlänge:
Ld + 26 oder Li + 69
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 17x1700 din2215, 10112467, B115, SWRB115, B115SWR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 9,98*
€ 14,73*
1 Tag
25
1
€ 4,90*
ab € 10,89*
€ 15,53*
1 Tag
20
1
€ 5,59*
ab € 11,36*
€ 16,28*
3 Tage
28
5
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 16,32*
Lager 214
28
1
€ 4,30*
ab € 10,85*
€ 16,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.