Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR-Ummantelte Keilriemen D197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10112845
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     D197
EAN/GTIN:
     4099604019996
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
32x9000 din2215
SWR-Ummantelte Keilriemen D197
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,34 kg
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Artikelart:
Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Ausführung:
ummantelt
Querschnitt b x h:
32 x 20
Winkel:
40 Grad
Nennlänge:
Li (Innenlänge)
Richtlänge:
La - 51 oder Li + 75
Aussenlänge:
Ld + 51 oder Li + 126
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 10112845, D197, SWRD197, D197SWR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 58,72*
€ 77,57*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 61,21*
€ 78,51*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 62,41*
€ 79,98*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 63,28*
€ 85,38*
5 Tage
10
€ 10,00*
ab € 72,04*
€ 90,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.