Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR-Ummantelte Keilriemen SPZ1077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10113133
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     SPZ1077
EAN/GTIN:
     4099604035200
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
spz 1537 din 7753
SWR-Ummantelte Keilriemen SPZ1077
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Artikelart:
Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Ausführung:
ummantelt
Querschnitt b x h:
9,7 x 8
Winkel:
40 Grad
Nennlänge:
Ld (Richtlänge)
Innenlänge:
La - 51 oder Ld - 38
Aussenlänge:
Ld + 13 oder Li + 51
Weitere Suchbegriffe: din 7753, swr schmalkeilriemen, 10113133, SPZ1077, SWRSPZ1077, SPZ1077SWR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 4,95*
Lager 214
31
1
€ 4,30*
ab € 3,21*
€ 4,96*
1 Tag
27
1
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 5,20*
5 Tage
31
1
€ 10,00*
ab € 3,65*
€ 5,30*
4 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.