Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA-Nadelhülsen DL1512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10113688
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     DL1512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
NADELLA-Nadelhülsen DL1512
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,011 kg
Innen:
15 mm
Außen:
21 mm
Breite:
12 mm
Käfig:
kein Käfig, vollnadeliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10113688, DL1512, NADDL1512, DL1512NAD, NADELLADL1512, DL1512NADELLA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
€ 4,90*
ab € 8,58*
€ 12,44*
5 Tage
53
€ 10,00*
ab € 8,59*
€ 12,46*
Lager 214
53
€ 4,30*
ab € 9,48*
€ 14,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.