Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Nadelhülsen HK5020 -AS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10114450
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK5020 -AS1
EAN/GTIN:
     4012802444452
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
INA-Nadelhülsen HK5020 -AS1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,069 kg
Innen:
50 mm
Außen:
58 mm
Breite:
20 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +140 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: 10114450, HK5020AS1, INAHK5020, HK5020INA, SCHAEFFLERHK5020, HK5020SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 6,69*
€ 9,26*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 6,49*
€ 9,27*
6 Tage
22
1
€ 10,00*
ab € 7,66*
€ 10,53*
1
€ 3,19*
ab € 7,73*
€ 10,62*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 9,18*
€ 13,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,18* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.