Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spannlager UC209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10114502
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     UC209
EAN/GTIN:
     4012802627442
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
Spannlager
FAG-Spannlager UC209
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,69 kg
Innen:
45 mm
Außen:
85 mm
Breite:
49,2 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
korrosionsbeständige Ausführung
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, spannlager fag, lagergehäuse einsatz, 10114502, UC209, FAGUC209, UC209FAG, SCHAEFFLERUC209, UC209SCHAEFFLER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 8,50*
ab € 10,98*
€ 15,06*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 11,51*
€ 15,81*
3 Tage
138
€ 7,90*
ab € 13,28*
€ 18,08*
2 Tage
148
€ 4,90*
ab € 13,56*
€ 18,48*
Lager 214
148
€ 4,30*
ab € 18,60*
€ 26,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,60* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7508744
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.