Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KMK20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10116989
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMK20
EAN/GTIN:
     7316570447637
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
SKF-Muttern KMK20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Innen:
100 mm
Außen:
130 mm
Breite:
20 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Wellenmutter
Weitere Suchbegriffe: 10116989, KMK20, SKFKMK20, KMK20SKF
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 109,10*
€ 129,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 106,16*
€ 129,52*
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 109,80*
€ 130,05*
1
€ 4,95*
ab € 122,5419*
€ 145,2919*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 159,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.