Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KMK9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10117027
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KMK9
EAN/GTIN:
     7316571106991
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
SKF-Muttern KMK9
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Innen:
45 mm
Außen:
65 mm
Breite:
11 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Wellenmutter
Weitere Suchbegriffe: wellenmutter innendurchmesser 45 mm, 10117027, KMK9, SKFKMK9, KMK9SKF
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19
1
€ 10,00*
ab € 24,65*
€ 32,68*
22 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 28,04*
€ 36,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,93*
€ 40,04*
1
€ 4,95*
ab € 33,1657*
€ 42,8857*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 34,57*
€ 47,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.