Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Wellenböcke GWH40 -B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10117434
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GWH40 -B
EAN/GTIN:
     4012802606317
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock ina
wellenbock
INA-Wellenböcke GWH40 -B
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,45 kg
Innen:
40 mm
Außen:
87 mm
Breite:
40 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wellenbock 40 mm, 10117434, GWH40B, INAGWH40, GWH40INA, SCHAEFFLERGWH40, GWH40SCHAEFFLER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
€ 4,95*
ab € 78,18*
€ 93,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 78,12*
€ 93,88*
4 Tage
42
€ 5,99*
ab € 77,42*
€ 95,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,23*
€ 96,57*
Lager 214
42
Frei Haus
ab € 106,73*
€ 129,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.