Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spannhülsen H312 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10118774
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     H312 E
EAN/GTIN:
     7316571206677
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
SKF-Spannhülsen H312 E
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,366 kg
Innen:
55 mm
Außen:
80 mm
Breite:
47 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
Standardausführung
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 10118774, H312E, SKFH312, H312SKF
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,99*
€ 29,01*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,57*
€ 33,23*
1
€ 3,19*
ab € 24,62*
€ 33,37*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 27,83*
€ 37,34*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 31,62*
€ 44,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.