Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Spindellager XCS7006 -E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10118795
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     XCS7006 -E-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
FAG-Spindellager XCS7006 -E-T-P4S-UL
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,123 kg
Innen:
30 mm
Außen:
55 mm
Breite:
13 mm
Material:
nichtrostender Stahl (Cronidur)
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig:
Hartgewebekäfig
Anordnung:
einzelnes Universallager
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Dichtung:
beidseitig berührungsfreie Dichtung
Schmierung:
Hochtemperaturfett
Stromisolierung:
Isolierung durch Keramikkugeln
Material der Wälzkörper:
Si3N4, Siliziumnitrid (Keramik)
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Ausführung:
Hochgeschwindigkeitslager
Druckwinkel:
25 Grad
Vorspannung:
leichte Vorspannung
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 10118795, XCS7006ETP4SUL, FAGXCS7006, XCS7006FAG, SCHAEFFLERXCS7006, XCS7006SCHAEFFLER
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 337,06*
€ 366,06*
€ 4,95*
ab € 372,859*
€ 402,269*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,21*
€ 414,76*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 437,94*
€ 470,89*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 508,93*
€ 582,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,68*
€ 693,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,36*
€ 688,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,97*
€ 655,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,05*
€ 642,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 527,64*
€ 627,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,93*
€ 605,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.