Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Spannhülsen OH2348 /H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10119149
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     OH2348 /H
EAN/GTIN:
     7316570284973
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
SKF-Spannhülsen OH2348 /H
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,6 kg
Innen:
220 mm
Außen:
312 mm
Breite:
199 mm
Wellenart:
für metrische Wellen
Lieferumfang:
mit Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform:
mit Druckölanschluss und Ölverteilungsnuten
Kegel:
01:12
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, 10119149, OH2348H, SKFOH2348, OH2348SKF
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.425,11*
€ 1.538,03*
7 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 1.471,20*
€ 1.541,39*
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.777,08*
€ 1.847,09*
Lager 214
2
1
Frei Haus
ab € 1.825,26*
€ 2.014,67*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2.028,90*
€ 2.087,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.014,67*
€ 2.397,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,46*
€ 2.371,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.886,86*
€ 2.245,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.868,21*
€ 2.223,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.825,26*
€ 2.172,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.