Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Innenringe IR35-40-30 -EGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10119200
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR35-40-30 -EGS
EAN/GTIN:
     4012802720105
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA-Innenringe IR35-40-30 -EGS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,067 kg
Innen:
35 mm
Außen:
40 mm
Breite:
30 mm
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Laufbahn:
feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche:
drallfrei geschliffen - für Radial-Wellendichtringe
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, nadellager innenring, 10119200, IR354030EGS, INAIR35-40-30, IR35-40-30INA, SCHAEFFLERIR35-40-30, IR35-40-30SCHAEFFLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
192
1
€ 7,90*
ab € 9,55*
€ 12,92*
2 Tage
192
1
€ 4,90*
ab € 9,75*
€ 13,15*
5 Tage
192
1
€ 5,99*
ab € 9,52*
€ 13,25*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 13,58*
Lager 214
192
1
€ 4,30*
ab € 14,15*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,15* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.