Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Wellenböcke GWA40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10119463
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GWA40
EAN/GTIN:
     4054362376989
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
INA-Wellenböcke GWA40
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,667 kg
Innen:
40 mm
Außen:
108 mm
Breite:
32 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Präzisions-Wellenbock, Wellenbock, wellenbock ina, linearantrieb, 10119463, GWA40, INAGWA40, GWA40INA, SCHAEFFLERGWA40, GWA40SCHAEFFLER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 4,90*
ab € 29,08*
€ 37,42*
1 Tag
37
€ 7,90*
ab € 32,83*
€ 42,09*
4 Tage
37
€ 5,99*
ab € 32,89*
€ 43,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,48*
€ 44,20*
Lager 214
37
€ 4,30*
ab € 45,44*
€ 59,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.