Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK-Pendelrollenlager 22234 CDKE4C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10120394
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     22234 CDKE4C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
NSK-Pendelrollenlager 22234 CDKE4C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
28,5 kg
Innen:
170 mm
Außen:
310 mm
Breite:
86 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10120394, 22234CDKE4C3, NSK22234, 22234NSK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,79*
€ 490,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 491,31*
€ 567,25*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,69*
€ 959,21*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,21*
€ 1.141,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,11*
€ 1.109,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,65*
€ 1.043,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,06*
€ 1.023,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 840,28*
€ 999,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,69*
€ 979,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.