Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Spannlager AEL212 D1W3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10120459
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AEL212 D1W3
EAN/GTIN:
     4547359766684
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
NTN-Spannlager AEL212 D1W3
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,345 kg
Innen:
60 mm
Außen:
110 mm
Breite:
33,4 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Befestigung:
Exzenterspannring
Besonderheit:
mit Innensechskantschraube und Spannschraube (Typ Düsennadel
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager, 10120459, AEL212D1W3, NTNAEL212, AEL212NTN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,59*
€ 43,93*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 32,83*
€ 44,15*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,94*
€ 46,90*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 41,24*
€ 51,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 40,58*
€ 52,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.