Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten AELF210 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10120463
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AELF210 D1
EAN/GTIN:
     4547359765939
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten AELF210 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,444 kg
Innen:
50 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
einfache Dichtung
Befestigung:
Exzenterspannring
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
grün
Form:
viereckig
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, ntn flanschlager, flanschlager, 10120463, AELF210D1, NTNAELF210, AELF210NTN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,90*
€ 45,41*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,92*
€ 45,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,66*
€ 51,19*
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 39,83*
€ 51,48*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 47,00*
€ 63,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.