Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten AELPFL204 W3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10120478
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AELPFL204 W3
EAN/GTIN:
     4547359013900
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten AELPFL204 W3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,266 kg
Innen:
20 mm
Material:
Stahlblech, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
einfache Dichtung
Befestigung:
Exzenterspannring
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
dunkelgrau
Form:
oval
Lochanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Lagereinsatz, ntn flanschlager, flanschlager, 10120478, AELPFL204W3, NTNAELPFL204, AELPFL204NTN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 12,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 15,50*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,20*
€ 15,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,36*
€ 17,48*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 13,27*
€ 19,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.