Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten ASFB203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10120495
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     ASFB203
EAN/GTIN:
     4547359000030
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten ASFB203
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,256 kg
Innen:
17 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
einfache Dichtung
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
grün
Form:
oval
Lochanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Lagereinsatz, ntn flanschlager, flanschlager, 10120495, ASFB203, NTNASFB203, ASFB203NTN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 14,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 16,92*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,51*
€ 16,99*
3 Tage
22
5
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 17,20*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 11,94*
€ 17,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.