Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Kurvenrollen KR22 FXH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10120530
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR22 FXH
EAN/GTIN:
     4547359801637
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr22
kurvenrollen kr
NTN-Kurvenrollen KR22 FXH
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,062 kg
Innen:
10 mm
Außen:
22 mm
Breite:
36 mm
Lieferumfang:
mit Mutter und Schmiernippel
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Außenring:
zylindrische Mantelfläche
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung möglich (axiale Schmierung eingeschränkt)
Axiale Befestigung:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen, 10120530, KR22FXH, NTNKR22, KR22NTN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,54*
€ 21,37*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,58*
€ 21,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,54*
€ 21,82*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,28*
€ 23,17*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,34*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.