Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Kurvenrollen KR62 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10120557
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     KR62 H
EAN/GTIN:
     4547359008302
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen kr
kurvenrollen
NTN-Kurvenrollen KR62 H
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,948 kg
Innen:
24 mm
Außen:
62 mm
Breite:
80 mm
Lieferumfang:
mit Mutter und Schmiernippel
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
ohne Dichtung
Außenring:
ballige Mantelfläche
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Schmierung & Wartung:
Nachschmierung möglich (axiale Schmierung eingeschränkt)
Axiale Befestigung:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: 10120557, KR62H, NTNKR62, KR62NTN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,59*
€ 47,26*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 38,09*
€ 49,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,10*
€ 49,93*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 39,46*
€ 54,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,89*
€ 56,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KR62-PP-A
ab € 59,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.