Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCF310 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10121219
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCF310 D1
EAN/GTIN:
     4547359001358
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCF310 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,58 kg
Innen:
50 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
zweifache Dichtung
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
grün
Form:
viereckig
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, ntn flanschlager, flanschlager, 10121219, UCF310D1, NTNUCF310, UCF310NTN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 74,47*
€ 80,11*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,64*
€ 84,83*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 71,77*
€ 85,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 79,27*
€ 96,34*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 116,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.