Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCF311 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10121220
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCF311 D1
EAN/GTIN:
     4547359001365
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCF311 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,45 kg
Innen:
55 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
zweifache Dichtung
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
grün
Form:
viereckig
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, ntn flanschlager, flanschlager, 10121220, UCF311D1, NTNUCF311, UCF311NTN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 89,17*
€ 99,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,78*
€ 104,10*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 86,74*
€ 104,51*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 89,58*
€ 112,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 94,76*
€ 115,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.