Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCF313 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10121222
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCF313 D1
EAN/GTIN:
     4547359001389
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
NTN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCF313 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,475 kg
Innen:
65 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
zweifache Dichtung
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
grün
Form:
viereckig
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, ntn flanschlager, flanschlager, 10121222, UCF313D1, NTNUCF313, UCF313NTN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 123,54*
€ 133,71*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 122,82*
€ 138,51*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 125,52*
€ 141,97*
3 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 126,86*
€ 145,25*
Lager 214
9
1
Frei Haus
ab € 159,90*
€ 188,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,65*
€ 224,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,41*
€ 207,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.