Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Spannlager UK218 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10121372
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UK218 D1
EAN/GTIN:
     4547359242041
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
DIN 625
NTN-Spannlager UK218 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,877 kg
Innen:
90 mm
Außen:
160 mm
Breite:
47 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Befestigung:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: Rillenkugellager, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, din 625, 10121372, UK218D1, NTNUK218, UK218NTN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 107,55*
€ 118,64*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 114,04*
€ 125,37*
1
€ 4,95*
ab € 126,3592*
€ 138,5792*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 135,74*
€ 148,84*
Lager 214
4
1
Frei Haus
ab € 164,10*
€ 188,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,04*
€ 222,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 164,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.