Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Spannlager UK320 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10121387
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UK320 D1
EAN/GTIN:
     4547359242324
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Lagereinsatz
DIN 625
NTN-Spannlager UK320 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,36 kg
Innen:
100 mm
Außen:
215 mm
Breite:
73 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe
Schmierung:
nachschmierbar
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring:
ballig
Bohrung:
konische Bohrung (1:12)
Befestigung:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: Rillenkugellager, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, rillenkugellager ntn, din 625, 10121387, UK320D1, NTNUK320, UK320NTN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 291,32*
€ 312,61*
51 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 293,16*
€ 313,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 310,12*
€ 343,88*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 321,63*
€ 346,14*
Lager 214
4
1
Frei Haus
ab € 331,35*
€ 379,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,85*
€ 452,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,36*
€ 447,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,76*
€ 429,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,39*
€ 421,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 346,25*
€ 412,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,35*
€ 394,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 331,35* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.