Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Muttern KML36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10121741
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KML36
EAN/GTIN:
     7316571147963
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
SKF-Muttern KML36
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Innen:
180 mm
Außen:
210 mm
Breite:
27 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Nutmutter mit niedriger Bauhöhe
Weitere Suchbegriffe: 10121741, KML36, SKFKML36, KML36SKF
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 119,04*
€ 141,83*
6 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 120,11*
€ 142,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 135,20*
€ 163,97*
1
Frei Haus
ab € 154,60*
€ 179,76*
Lager 214
8
1
Frei Haus
ab € 164,57*
€ 201,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.