Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Axial-Schrägkugellager BSA206 CGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10122189
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BSA206 CGA
EAN/GTIN:
     7316577739506
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
SKF-Axial-Schrägkugellager BSA206 CGA
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,23 kg
Innen:
30 mm
Außen:
62 mm
Breite:
16 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Artikelumfang:
einzelnes Lager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Befestigung:
ohne Befestigungsbohrungen
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Druckwinkel:
62 Grad
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, 10122189, BSA206CGA, SKFBSA206, BSA206SKF
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 117,13*
€ 130,56*
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 119,68*
€ 132,60*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 117,25*
€ 134,82*
1
€ 4,95*
ab € 142,4547*
€ 156,6447*
Lager 214
10
1
Frei Haus
ab € 148,27*
€ 172,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.