| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10122221 Herst.-Nr.: FSB190 EAN/GTIN: 7316570136265 |
| |
|
| | |
| SKF-Filzstreifen FSB190 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,002 kg | Breite: | 190 mm | Material: | Aluminium-Bor-Silikat | Temperaturbereich: | -40 bis +250 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10122221, FSB190, SKFFSB190, FSB190SKF |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,86* | € 12,17* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,75* | € 12,39* | | | | | 45 Tage | | | 1 | | € 7,95* | ab € 10,46* | € 15,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,56* | € 15,61* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,02* | € 15,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|