Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Speedi-Sleeves 99868


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10122265
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99868
EAN/GTIN:
     0085311501958
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
SKF-Speedi-Sleeves 99868
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,023 kg
Innen:
25,4 mm
Außen:
30,963 mm
Breite:
7,95 mm
Material:
nichtrostender Stahl mit einer Verschleißschicht
Weitere Suchbegriffe: 10122265, 99868, SKF99868, 99868SKF
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,52*
€ 16,65*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 14,99*
€ 22,79*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 16,81*
€ 24,30*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 21,58*
€ 29,63*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.