| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10122274 Herst.-Nr.: 99725 EAN/GTIN: 0085311043304 |
| |
|
| | |
| SKF-Speedi-Sleeves 99725 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,631 kg | Innen: | 184,15 mm | Außen: | 197,104 mm | Breite: | 31,75 mm | Material: | nichtrostender Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10122274, 99725, SKF99725, 99725SKF |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,59* | € 58,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 52,20* | € 65,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 65,71* | € 79,42* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 108,90* | € 118,44* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 97,98* | € 120,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|