| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10122277 Herst.-Nr.: 99687 EAN/GTIN: 0085311043274 |
| |
|
| | |
| SKF-Speedi-Sleeves 99687 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,518 kg | Innen: | 174,88 mm | Breite: | 27,99 mm | Material: | nichtrostender Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,00* | € 80,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 78,77* | € 93,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 78,53* | € 95,72* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 92,72* | € 106,45* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 112,09* | € 133,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|