Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Speedi-Sleeves 99640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10122280
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99640
EAN/GTIN:
     0085311043243
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Wellenschutzhülse
wellenschutzhülse skf
SKF-Speedi-Sleeves 99640
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,47 kg
Innen:
169,88 mm
Breite:
31,75 mm
Material:
nichtrostender Stahl
Weitere Suchbegriffe: wellenschutzhülse, 10122280, 99640, SKF99640, 99640SKF
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,73*
€ 99,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 81,83*
€ 102,36*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 96,68*
€ 123,38*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,95*
€ 129,45*
Frei Haus
ab € 163,68*
€ 199,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.