Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Speedi-Sleeves 99620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10122287
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
SKF-Speedi-Sleeves 99620
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,426 kg
Innen:
157,556 mm
Außen:
168,275 mm
Breite:
20,65 mm
Material:
nichtrostender Stahl
Weitere Suchbegriffe: 10122287, 99620, SKF99620, 99620SKF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 35,73*
€ 47,89*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 34,84*
€ 47,90*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 39,76*
€ 52,81*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 58,27*
€ 80,94*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.