| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10122288 Herst.-Nr.: 99606 EAN/GTIN: 0085311043205 |
| |
|
| | |
| SKF-Speedi-Sleeves 99606 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,391 kg | Innen: | 155 mm | Außen: | 167,005 mm | Breite: | 26,01 mm | Material: | nichtrostender Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,52* | € 61,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 50,73* | € 63,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,83* | € 67,42* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 61,09* | € 76,96* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 74,64* | € 88,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|