| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10122289 Herst.-Nr.: 99605 EAN/GTIN: 0085311043199 |
| |
|
| | |
| SKF-Speedi-Sleeves 99605 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,396 kg | Innen: | 154 mm | Außen: | 161,925 mm | Breite: | 26,01 mm | Material: | nichtrostender Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 10122289, 99605, SKF99605, 99605SKF |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 39,40* | € 50,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 39,31* | € 50,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,16* | € 50,85* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 44,90* | € 57,32* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 53,18* | € 70,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|