| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10122301 Herst.-Nr.: 99549 EAN/GTIN: 0085311043106 |
| |
|
| | |
| SKF-Speedi-Sleeves 99549 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,374 kg | Innen: | 139,75 mm | Breite: | 20,65 mm | Material: | nichtrostender Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,25* | € 74,57* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 56,47* | € 76,92* | | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 63,74* | € 81,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,02* | € 120,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|