| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10122398 Herst.-Nr.: 99287 EAN/GTIN: 0085311042185 |
| |
|
| | |
| SKF-Speedi-Sleeves 99287 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,102 kg | Innen: | 73,05 mm | Breite: | 19,84 mm | Material: | nichtrostender Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 16,59* | € 23,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,71* | € 26,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,83* | € 28,87* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,49* | € 30,17* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 34,16* | € 45,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|