Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Speedi-Sleeves 99129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10122498
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Wellenschutzhülse
wellenschutzhülse skf
SKF-Speedi-Sleeves 99129
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,061 kg
Innen:
33,35 mm
Außen:
40,64 mm
Breite:
6,35 mm
Material:
nichtrostender Stahl
Weitere Suchbegriffe: wellenschutzhülse, 10122498, 99129, SKF99129, 99129SKF
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 8,28*
€ 11,89*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 8,04*
€ 11,91*
7 Tage
5
€ 10,00*
ab € 9,48*
€ 13,61*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 14,24*
€ 21,68*
€ 3,19*
ab € 24,75*
€ 33,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.