Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE-Buchsen PAP0303 P14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10122931
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     PAP0303 P14
EAN/GTIN:
     4028977655630
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 3x8
trockengleitlager
PERMAGLIDE-Buchsen PAP0303 P14
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Innen:
3 mm
Außen:
4,5 mm
Breite:
3 mm
Material:
Stahl, bleifrei
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10122931, PAP0303P14, PMGPAP0303, PAP0303PMG, PERMAGLIDEPAP0303, PAP0303PERMAGLIDE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
298
1
€ 6,95*
ab € 0,28*
€ 0,45*
3 Tage
298
100
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,45*
2 Tage
298
1
€ 4,90*
ab € 0,28*
€ 0,45*
1 Tag
209
1
€ 5,59*
ab € 0,29*
€ 0,46*
Lager 214
298
1
€ 4,30*
ab € 0,29*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.