Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE-Buchsen PAP0812 P11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10122972
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     PAP0812 P11
EAN/GTIN:
     4028977656071
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchsen 8x20
trockengleitlager
PERMAGLIDE-Buchsen PAP0812 P11
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innen:
8 mm
Außen:
10 mm
Breite:
12 mm
Material:
Bronze
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: zylinderbuchse bronze, 10122972, PAP0812P11, PMGPAP0812, PAP0812PMG, PERMAGLIDEPAP0812, PAP0812PERMAGLIDE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
162
50
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,25*
2 Tage
159
1
€ 4,90*
ab € 0,84*
€ 1,31*
4 Tage
162
1
€ 6,95*
ab € 0,86*
€ 1,34*
2 Tage
114
1
€ 5,59*
ab € 0,87*
€ 1,36*
Lager 214
162
1
€ 4,30*
ab € 0,85*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.