Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE-Buchsen PAP2515 P20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123140
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     PAP2515 P20
EAN/GTIN:
     4028977657672
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
trockengleitlager
PERMAGLIDE-Buchsen PAP2515 P20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,014 kg
Innen:
25 mm
Außen:
28 mm
Breite:
15 mm
Material:
Stahl, bleihaltig
Temperaturbereich:
-40 bis 110 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsarm, für geschmierte Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10123140, PAP2515P20, PMGPAP2515, PAP2515PMG, PERMAGLIDEPAP2515, PAP2515PERMAGLIDE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
147
30
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,07*
1 Tag
147
1
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 3,17*
3 Tage
147
1
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,20*
Lager 214
147
1
€ 4,30*
ab € 2,16*
€ 3,38*
4 Tage
147
1
€ 7,99*
ab € 2,30*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.