Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE-Buchsen PAP3020 P11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123166
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     PAP3020 P11
EAN/GTIN:
     4028977657948
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 30x35x20
trockengleitlager
PERMAGLIDE-Buchsen PAP3020 P11
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,037 kg
Innen:
30 mm
Außen:
34 mm
Breite:
20 mm
Material:
Bronze
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: zylinderbuchse bronze, 10123166, PAP3020P11, PMGPAP3020, PAP3020PMG, PERMAGLIDEPAP3020, PAP3020PERMAGLIDE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,56*
€ 6,63*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,75*
€ 6,89*
5 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,90*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,72*
€ 7,26*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.