Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE-Anlaufscheiben PAW10 P10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123319
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     PAW10 P10
EAN/GTIN:
     4028977661181
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
trockengleitlager
PERMAGLIDE-Anlaufscheiben PAW10 P10
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innen:
10 mm
Außen:
20 mm
Breite:
1,5 mm
Material:
bleihaltig
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10123319, PAW10P10, PMGPAW10, PAW10PMG, PERMAGLIDEPAW10, PAW10PERMAGLIDE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
345
50
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,29*
2 Tage
345
1
€ 7,90*
ab € 0,88*
€ 1,37*
2 Tage
345
1
€ 4,90*
ab € 0,90*
€ 1,41*
4 Tage
345
1
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,42*
Lager 214
345
1
€ 4,30*
ab € 0,91*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.