Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE-Anlaufscheiben PAW28 P14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10123341
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     PAW28 P14
EAN/GTIN:
     4028977661419
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
trockengleitlager
PERMAGLIDE-Anlaufscheiben PAW28 P14
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,013 kg
Innen:
28 mm
Außen:
48 mm
Breite:
1,5 mm
Material:
bleifrei
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10123341, PAW28P14, PMGPAW28, PAW28PMG, PERMAGLIDEPAW28, PAW28PERMAGLIDE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 3,22*
1 Tag
132
€ 4,90*
ab € 2,22*
€ 3,24*
4 Tage
132
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 3,32*
Lager 214
132
€ 4,30*
ab € 2,24*
€ 3,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 2,91*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.